サンプラテック
サンプラ(R) PE取手付細口瓶
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)
10
材質(取手)
PP
仕様
中栓付
トラスコ品番
557-6261
材質
PE
取手
両手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18860005
2506
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください