曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

「動作感」と「着用感」にこだわり、着る人のストレスを軽減するために、信州大学繊維学部とサーヴォが共同開発した「動着やす衣」ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。長時間の作業でも快適に過ごせます。
異物の持ち込みを防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
工場内での交差汚染防止に役立つ、ホワイト・サックス・グリーンの3色展開。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、パイピング縫製混率(%)【本体】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1、【別布】ポリエステル100、【リブ部】ポリエステル100機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860556CD683-3Lグリーン3L
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860565CD683-4Lグリーン4L
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860574CD683-LグリーンL
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860583CD683-LLグリーンLL
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860599CD683-MグリーンM
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860608CD683-SグリーンS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860617CD683-SSグリーンSS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860626CD682-3Lサックス3L
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860635CD682-4Lサックス4L
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860644CD682-LサックスL
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860653CD682-LLサックスLL
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860669CD682-MサックスM
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860678CD682-SサックスS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860687CD682-SSサックスSS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860696CD652-3Lホワイト3L
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860705CD652-4Lホワイト4L
8,800
5,990
6,589(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月24日
18860714CD652-LホワイトL
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860723CD652-LLホワイトLL
8,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
18860739CD652-MホワイトM
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860748CD652-SホワイトS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
18860757CD652-SSホワイトSS
8,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする