曜日別特売

EVA防寒長靴

EVA防寒長靴 - ジーベックEVA防寒長靴 - ジーベックEVA防寒長靴 - ジーベックEVA防寒長靴 - ジーベックEVA防寒長靴 - ジーベックEVA防寒長靴 - ジーベック

雪に強い味方!寒冷地仕様の防寒アイテム新色登場。
超軽量のEVAソールで片足”450g”を実現しました。裏布にはボアを使用していますので、保温性も抜群。
土木・建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群。
靴底にラバーを貼り合わせているので耐滑性・磨耗性が向上。
履き口部分にはストッパー付きなので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単。

足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(アッパー)ナイロンオックス材質(ソール)EVA+ラバー先芯プラスチックキャップ機能防寒・保温・耐滑・耐摩耗材質(インナー)ボア靴タイプ長靴内容量1足
注意
※安全長靴ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1886110785714-90-M24.5~25
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1886107385714-90-4L28.5~29
10,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
1886106485714-90-3L27.5~28
10,800
取扱い終了
1886108985714-90-L25.5~26
10,800
取扱い終了
1886109885714-90-LL26.5~27
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする