曜日別特売

専用脚立

専用脚立 - ナカオ

各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。

用途高所作業全般最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60踏面幅(mm)60内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868843NAZ-2102.114
75,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18868859NAZ-2402.415.6
88,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする