KH(基陽)
ホルダー ラチェットレンチ差し 2ツ穴 GM
用途
手工具の収納
色
ガンメタリック
材質
スチール
幅(mm)
42
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862148
676S-G
798-3603
124
110
82
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18862139
177S-G
798-3361
86
74
53
¥
1,090
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください