KH(基陽)
ワンタッチツールホルダー スチール製
(1件のレビュー)
用途
手工具の収納
色
ミラー
材質
スチール
高さ(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862236
502H
794-0629
50
114
ラチェットレンチ収納タイプ
60
¥
1,300
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18862245
505H
794-0661
50
106
ハンマー類収納タイプ
75
¥
1,240
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18862263
512H
794-0751
93
138
ハンマーシノ類収納タイプ
81
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18862279
515H
794-0769
72
146
ハンマー類収納タイプ
71
¥
1,280
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18862254
511H
794-0742
90
146
クリッパー類収納タイプ
70
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください