曜日別特売

充電ドリルホルダーワンタッチ式 シルバー

充電ドリルホルダーワンタッチ式 シルバー - KH(基陽)
用途手工具の収納シルバー材質アルミ合金トラスコ品番794-0556幅(mm)152高さ(mm)150質量(g)62タイプ電動工具収納タイプ奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862288482-1
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする