KH(基陽)
振り子式ツールホルダー スチール 170型
用途
手工具の収納
色
ミラー
材質
スチール
仕様
振り子式
トラスコ品番
798-3328
幅(mm)
30
高さ(mm)
205
質量(g)
200
タイプ
クリッパー類収納タイプ
奥行(mm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862297
170F
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください