KH(基陽)
振り子式ツールホルダー スチール 512型
用途
手工具の収納
色
ミラー
材質
スチール
仕様
振り子式、三ツ輪
トラスコ品番
798-3573
幅(mm)
94
高さ(mm)
178
質量(g)
140
タイプ
ハンマーシノ類収納タイプ
奥行(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862349
512F
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください