曜日別特売

リベッター吸引排出装置付 ARV015MX

リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。
シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。
一度に切断できるリベットが増えました!
高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。
ワンタッチジョーケースの採用。
マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持!
出っ張りが無くなり、スッキリ!

質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8内容量1台
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧0.5~0.6MPa(5~6kgf/cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※必ずシュートホースを取り付けてお使いください。
※シュートホースの末端(切断されたリベットのシャフトの排出口)を絶対に人に向けないように保持してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862489ARV015MX
139,360
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする