鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
用途
土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。
内容量
1台
関連資料:
(0.36MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18869376
HSN2.4S
50
0.4
単相100
50
6
130
非自動形
工事排水・土砂水(0~40℃)
¥
77,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18869385
HSN2.4S
50
0.4
単相100
60
6
130
非自動形
工事排水・土砂水(0~40℃)
¥
77,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツルミ工事排水用水中ハイスピンポンプ/軟弱異物対応タイプ (HSN型)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった