CONDOR(山崎産業)
(スノコ)ロイヤルソフト コーナー
抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。
子供や高齢者が転倒してもしっかりショックを吸収し、事故を軽減します。
また表面がフラットなので素足でも痛くありません。
用途
ロイヤルソフト本駒(F-138-HK)専用縁
色
青
材質
PVC
寸法(mm)
75×75
トラスコ品番
393-5019
厚さ(mm)
14
質量(g)
33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18863697
F-138-FC-BL
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください