CONDOR(山崎産業)
(スノコ)素足スノコ コーナー
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
用途
素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
材質
EVA
寸法(mm)
75×75
厚さ(mm)
14
質量(g)
24
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18863724
F-163-FC-P
ピンク
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18863733
F-163-FC-G
緑
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください