CONDOR(山崎産業)
(スノコ)素足スノコ 縁駒
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
用途
素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
材質
EVA
寸法(mm)
75×150
厚さ(mm)
14
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18863749
F-163-FM-P
ピンク
370-1751
58
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18863758
F-163-FM-G
緑
370-1743
58
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18863767
F-163-FO-P
ピンク
370-1778
55
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18863776
F-163-FO-G
緑
370-1760
55
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください