曜日別特売

ロイヤルソフト 本駒 青

ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)ロイヤルソフト 本駒 青 - CONDOR(山崎産業)

抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。子供や高齢者が転倒してもしっかりショックを吸収し、事故を軽減します。また表面がフラットなので素足でも痛くありません。全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。素材が柔らかいため、丸めて移動、保管ができます。汚れても丸めて直接洗い場まで持っていけるので、メンテナンスもラクラク。嫌なパチパチやまとわりつきを抑える静電気防止剤配合。長期間くろずみ・ぬめりを抑えてマットを衛生的に保ちます。

用途水切り用スノコ材質PVC寸法(mm)300×300トラスコ品番393-5043厚さ(mm)14質量(g)450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864013F-138-HK-BL
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする