泥っぷマット

泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)泥っぷマット - CONDOR(山崎産業)
(10件のレビュー)

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。

用途泥落とし用マット厚さ(mm)12材質EVA樹脂、ポリエチレン内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864047F-185-1-GR450×60012グレー
2,745
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18864056F-185-1-G450×60012
2,745
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
18864065F-185-3-GR450×75012グレー
3,197
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18864074F-185-3-G450×75012
3,197
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
18864083F-185-6-GR600×85412グレー
5,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18864099F-185-6-G600×85412
4,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ドロップマット
医療・福祉・介護関連業

この商品名は泥を落とすドロップと泥をうまく掛け合わせている。
いかにも泥落ちのよさそうな商品。
満足度も期待通り。

2025-08-24
用途: 美容室玄関で使います
美容室ぱあまやさんサービス業

どうしても泥除けなので、おうとつがあり、枯葉が引っかかりやすくはありますが、靴底の泥は店に入りづらくなり、ありがたいです。湿らないのもいいです。

2025-11-12
用途: 靴底の泥取り

お値段くらい。こんなもんでしょう。
カラーバリエーションがあればいいかな。

2025-06-06
用途: 出入り
建設業・工事業

床との密着感がよくて滑らないので、とても満足してます。

2025-01-21
用途: 事務所の入り口
三沢産業株式会社

色々なマットを試してきましたが 製造業で油・ダライコの付いた靴が多くて このマットは、ずれにくく 底の穴から ダライコが落ちて 掃除も助かる。
音も静か(コンビマットより)
グレー色で汚れが目立ちにくい。

2025-02-06
用途: 食品工場にて使用
製造業

外用のマットとして、購入しました。
靴底の汚れが館内まで入り、掃除しても切りなく汚れてました。
素材も固めでしっかりしているので、強風にも大丈夫そうです。
2枚購入しましたが、長さが足りないので買い足し予定です。

2025-04-23
用途: 事務所の出入口

砂、埃、木くず綺麗に取れて室内が汚れにくくなりました。

2024-12-17
用途: 玄関に敷いて雪落とし
その他業種

全体的に水分を下に落とす作りになっていますが、なかったほうがよかった。
商品説明には、その様な記述があってほしかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする