ミナフォームマルマル6グレー

ミナフォームマルマル6グレー - ミナミナフォームマルマル6グレー - ミナミナフォームマルマル6グレー - ミナミナフォームマルマル6グレー - ミナミナフォームマルマル6グレー - ミナ

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
トラスコ品番828-9140形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250危険物の類別非危険物内容量1巻(250m)
注意
※火元付近でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18869875MM-6G
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする