勝星産業
ナイロンWホック付
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途
精密部品の組立、精密機械作業、品質検査等
材質
ナイロン
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐久性
指マチ
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18864178
211-L
L
24
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
18864187
211-LL
LL
24.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
18864196
211-M
M
23.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
18864205
211-S
S
23
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください