曜日別特売

PPロート

PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業PPロート - 瑞穂化成工業

透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。
ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。
食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。

用途液体のろ過、回収等材質ポリプロピレン(PP)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864729No.0033835-3677120Φ7216714
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864738No.0034835-3678150Φ9721715
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864747No.0035835-3679180Φ10524019
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864756No.0036835-3680210Φ26441126
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864765No.0037835-3681240Φ26443626
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864774No.0038835-3682300Φ26448626
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864783No.0030835-367460Φ5810610
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864799No.0031835-367575Φ5811510
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864808No.0032835-367690Φ6413614
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする