瑞穂化成工業
スポイトボトル 本体のみ
食品にも使用できます。
用途
本体のみ交換した場合等
仕様
目盛付、ノズルキャップなし
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
15
目盛
あり
口内径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。シンナー、アセトンなども使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18864817
No.0821B
100
オープン
¥
109
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18864826
No.0824B
1000
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
18864835
No.0822B
250
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
18864844
No.0823B
500
オープン
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18864853
No.0820B
50
¥
130
¥
129
¥
109
アウトレット
¥
120
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください