瑞穂化成工業
ポリパック
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途
液体の保存・保管等
容量(mL)
150
仕様
中栓付
トラスコ品番
836-6419
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
57
寸法H(mm)
81
寸法W(mm)
67
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
57
口内径×胴径×高さ(mm)
57×67×64
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18864878
No.0401
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください