曜日別特売

ポリロート

ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。
ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。
食品にも使用できます。

用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864887No.0266835-3691210Φ26441126
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864896No.0267835-3692240Φ26443626
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18864905No.0265835-3690180Φ10524019
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする