イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途
網戸用張替ネット
トラスコ品番
819-4798
材質
ポリプロピレン
色
グレー
長さ(m)
30
幅(cm)
145
メッシュ
24×24
寸法(cm×m)
145×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
0.84
内容量
1巻(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18865018
110631
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません