ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途0
トラスコ品番819-4799
材質ポリプロピレン
色ブラック
長さ(m)30
幅(cm)145
メッシュ24×24
寸法(cm×m)145×30
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |