ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック

ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。

用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4797材質ポリプロピレンブラック長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24寸法(cm×m)91×30内容量1巻(30m)
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1886503626611
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865036
2022-11-03
用途: 主に施設内の網戸張り替え
社会福祉法人太田松翠会医療・福祉・介護関連業

障害者支援施設は毎年のように破損があり、修繕についても施設職員が実施するため、利用しています。網目の細かい濃い色の物を探していたのでちょうど良い物でした。張りやすい品物でした。

対象商品 : 18865036
2021-05-07
用途: 網戸の張替え

巻き量も多く、かなりの枚数が取れました。巻物なので、無駄もなく使用できました。家じゅうの網戸の張替えができ、低コストで、よかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする