曜日別特売

虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m

虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m - イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m - イノベックス(旧:ダイオ化成)

高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。
薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。

トラスコ品番836-4654材質ポリプロピレングレー寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※万一、体に異常を感じた場合は、本製品がエトフェンプロックス(ピレスロイド様薬剤)を使用している旨を告げて、直ちに医師の診察を受けてください。
※虫の種類や個体差により、効果発揮までの差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312705342053751本
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
188650882053751ケース(2.5m×10本)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする