曜日別特売

網押えゴム小巻

網押えゴム小巻 - イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム小巻 - イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム小巻 - イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム小巻 - イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム小巻 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(8件のレビュー)

網戸張り替えの必需品、網戸枠にネットをとめる為のおさえゴムです。
お使いの網戸のゴムを少しはずして、同じか一回り太目のゴムをお選びください。

用途一般的なアルミサッシ網戸用の網おさえゴム。まとめて張り替える方へ適したサイズ。材質塩化ビニール
注意
※細すぎるゴムではネットをとめる事ができません。
※余ったゴムは、自治体の定める方法で処理してください。
※火気のそばで使用しないでください。
※網戸の張り替え用以外の用途にはご利用にならないでください。
※ゴムが太すぎると感じる場合には、ゴムを引っ張ると細くすることができます。
※個人宅への配送は出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188651671206921巻(150m)819-4827グレー1504.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
188651851207081巻(100m)819-4828グレー1005.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
188651762105841巻(150m)819-4830ブロンズ1504.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
188651491206851巻(250m)819-4826グレー2503.5
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
188651942105911巻(100m)819-4831ブロンズ1005.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
188651582105771巻(250m)819-4829ブロンズ2503.5
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 網戸の貼替
有限会社水谷工建

作業もし易く扱い易いです
巻長もちょうど良いとです
つぎもまた使います

対象商品 : 18865158
2022-05-02
用途: 網戸張替え
まかせん家、その他業種

特に問題なかったです。
150mは多かったかな?
50m3本セットとかだと残ったものの保存がしやすいと思うのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 18865167
2021-09-16
用途: 網戸張替作業
建設業・工事業

ロスなく使えるのでうれしい
ただ重いので 50m、100mとかの 数量もあればうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 18865158
2021-05-17
用途: 網戸の張替え
イトーピア北畠管理組合不動産業

標準サイズでした。コストパフォーマンス
が良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 18865167
2021-08-10
用途: 網戸張替え時
社会福祉法人杜の会医療・福祉・介護関連業

商品について不具合等は無く特に問題はありません。
足りなくなればまた購入します。

対象商品 : 18865167
2020-08-27
用途: 網戸張替
その他業種

グレイは仕様頻度が高いので150m巻きは使い勝手がとても良い

対象商品 : 18865158
2019-05-05
用途: 網戸張り替え
ほりぐち設計

建物丸ごと網戸張り替えには最適な数量で無くなる不安がない

対象商品 : 18865185
2020-03-17
用途: 網戸の張替え工事
建設業・工事業

しっかりと張り付けることができました。6.5mmの物もあれば良かったが・・・。小生が見つけられなかったのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする