網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック

網戸用張替ネット 30メッシュ 91cm×2m ブラック - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

網戸用としては最高レベルの網目。細かい虫が気になる方にお勧めです。極細糸を精度よく織りあげる事で、風通しにも配慮した製品です。細糸ながら、その他一般の防虫ネットと同様の耐久性を実現しています。外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。

用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4811材質ポリプロピレンブラック長さ(m)2幅(cm)91メッシュ30×30寸法(cm×m)91×2目合い(mm)0.67内容量1巻(2m)
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865219203616
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865219
2019-09-19
用途: 網戸の張替え
その他業種

とてもよくできているので、びっくり。しかし、注文したのは、張替え部分と色や網目などあわないものだったので、とりあえず、張替えて、もう少し現物に近い網戸を注文して、もう一度張り替えて、完成させたい思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする