Benry
Benry カギつきロックマン2
窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。
換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×55
材質
本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル
取付可能寸法(mm)
27~43
注意
※外側の窓枠とかまちの間、又は水返し桟との間に差し込んで、金具をサッシに押し付けながらつまみを回します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18865736
SB-LM20S-2P
1パック(2個)
シルバー
835-9897
¥
1,550
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
18865745
SB-LM20B-2P
1パック(2個)
ブロンズ
835-9898
¥
1,550
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
18865718
SB-LM20S-1P
1個
シルバー
835-9895
¥
650
取扱い終了
18865727
SB-LM-20B-1P
1個
ブロンズ
835-9896
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください