グローブマニア(川西工業)
工場見学用不織布3点セット(白衣・マスク・ヘアキャップ)
こんなお得な商品も!
白衣他不織布3点セット
モノタロウ
¥
399
税込
¥
439
(4)
(1件のレビュー)
使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
用途
工場見学、食品工場。
材質
白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866016
7022-3L
856-2485
3L
175~185
102~110
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18866025
7022-LL
856-2484
LL
175~185
96~104
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18866034
7022-L
856-2483
L
170~180
90~98
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18866043
7022-M
856-2482
M
160~170
84~92
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください