曜日別特売

耐油マックスロング 1P

耐油マックスロング 1P - グローブマニア(川西工業)

耐油性・耐久性が優れた手袋です。油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しております。
縫目が無く伸縮性の良いシームレス原手を使用しており、はめ心地よく使いやすいです。

用途水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188660772303-LLLL308.312.525表:塩化ビニール、裏:綿1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188660862303-LL307.811.723.5表:塩化ビニール、裏:綿1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188660952303-MM307.31122表:塩化ビニール、裏:綿1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする