帝人
窓用フィルム レフテル
明るさを残したまま、熱の流出入をコントロール。
用途
単板用
仕様
内貼・EMIシールド30dB
温度(℃)
(体感)42
表面処理
ハードコート・可視光線反射
可視光線透過率(%)
75
紫外線透過率(%)
1
熱貫流率(W/m
2
・K)
5.6
反射率(%)
可視光線:8、赤外線:20
フィルム厚さ(μm)
67
遮蔽係数
0.69
日射透過率(%)
52
日射反射率(%)
22
日射吸収率(%)
26
内容量
1本(2m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866296
WH03
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください