曜日別特売

デオセル消臭のびのびインナー手袋 キナリ

デオセル消臭のびのびインナー手袋 キナリ - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル消臭のびのびインナー手袋 キナリ - FUKUTOKU(福徳産業)

抗菌の綿糸使用!皮、ゴム手袋の下履きに!

全長(cm)22トラスコ品番836-5720材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1キナリサイズフリー質量(g)30入数(双)1機能抗菌糸中指長(cm)6手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18866707297
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする