FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル消臭靴下指又付 白
消臭、抗菌効果のある糸「デオセル」を使用した指又付ソックス。
色
白
サイズ(cm)
25~27
材質
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
仕様
3P
トラスコ品番
836-5729
入数
3足組
指タイプ
指又付
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866716
4097-3P
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください