FUKUTOKU(福徳産業)
快適ストレッチサポーターひざ1枚黒 フリー
適度な圧迫力でひざをしっかりサポート。
サイズ
フリー(32~38)
色
黒
トラスコ品番
836-5714
材質
ポリエステル、ポリウレタン
適合部位
ひざ
丈(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866883
1784
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください