FUKUTOKU(福徳産業)
快適ストレッチサポーターひじ1枚黒 フリー
適度な圧迫力でひじをしっかりサポート。
サイズ
フリー
色
黒
トラスコ品番
836-5713
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
フリー(24~28)
適合部位
ひじ
丈(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866899
1782
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください