FUKUTOKU(福徳産業)
快適ストレッチサポーター手首2枚黒 フリー
適度な圧迫力で手首をしっかりサポート。
色
黒
トラスコ品番
836-5712
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー(15~22)
適合部位
手首
丈(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866908
1781
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください