FUKUTOKU(福徳産業)
快適ストレッチサポーター足首1枚黒 フリー
適度な圧迫力で足首をしっかりサポート。
色
黒
トラスコ品番
836-5715
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
フリー(23~29)
適合部位
足首
丈(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866917
1786
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください