FUKUTOKU(福徳産業)
快適ラインサポーターひざ1枚黒
強弱のある圧迫力でひざを立体的にサポート。
色
黒
材質
ポリエステル、ポリウレタン
適合部位
ひざ
丈(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866926
1774-L
L(36~42)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18866935
1774-M
M(32~38)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください