FUKUTOKU(福徳産業)
快適ラインサポーターふくらはぎ1枚黒
強弱のある圧迫力でふくらはぎを立体的にサポート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
黒
適合部位
ふくらはぎ
丈(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866953
1775-L
836-5711
L(38~48)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18866969
1775-M
836-5710
M(30~40)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください