快適強圧迫サポーター手首ロング黒

快適強圧迫サポーター手首ロング黒 - FUKUTOKU(福徳産業)快適強圧迫サポーター手首ロング黒 - FUKUTOKU(福徳産業)快適強圧迫サポーター手首ロング黒 - FUKUTOKU(福徳産業)快適強圧迫サポーター手首ロング黒 - FUKUTOKU(福徳産業)

強圧迫サポートロングバージョン。しっかり装着感でがっちりサポート。
強い固定力で弱った筋肉・関節周囲を強力にサポート。しっかり締めたい人に最適。

材質ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン適合部位手首丈(cm)15内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188669781751-L836-5706L17~21
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
188669871751-M836-5705M15~18
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする