FUKUTOKU(福徳産業)
純綿超ごつい手袋
普通の2倍の綿糸を使用しています。驚きの厚さ!純綿だから熱にも強い。
トラスコ品番
836-5721
材質
純綿
色
キナリ
質量(g)
170
入数(双)
1
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
手の平幅(cm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18867179
EG-199-1P
7
フリー
2040
¥
395
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください