日本さゆり5双組

日本さゆり5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)日本さゆり5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)日本さゆり5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

吸湿性が良く、薄手タイプすべり止め付で女性向きです。

用途軽作業トラスコ品番787-1325厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18867197543-5P女性用21.579.518手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール36/双432105
850
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 紙製品の機械等による製造作業一般。
製造業

使用感は大変満足のいくものですが、手首の紫色の部分が取れてくるので、弊社の製品に混入しないかチョット心配です。以前工具等を販売している店舗で、この製品を購入していた時は、問題なかったのですが、何か変わった?

対象商品 : 18867197
2018-07-02
用途: 紙製品の仕分け、配送
運輸・通信業

指先がフィットするのでもたつき感なく作業しやすい。
編み糸が細めで手に自然に馴染むのでオススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする