マーキングホルダー

マーキングホルダー - トンボ鉛筆マーキングホルダー - トンボ鉛筆マーキングホルダー - トンボ鉛筆マーキングホルダー - トンボ鉛筆マーキングホルダー - トンボ鉛筆
(7件のレビュー)
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18867285H-DM01855-9882
350
299
329(税込)
当日出荷
18867294H-DM15855-9883
350
299
329(税込)
当日出荷
18867303H-DM25855-9884
350
299
329(税込)
当日出荷
18867319H-DM33855-9885
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 修理する車のマーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

車の修理箇所にマーキングをするのに使用しています。
軽い力でするすると描けて、上のふた部分を回すと芯が収納できるのもとても便利です。

対象商品 : 18867303
2022-04-13
用途: 商品のピッキング作業に使用してます。
ケイヒン配送株式会社運輸・通信業

商品に付着しても取れますし、先も尖ってないので、商品への破損のリスクもない為、
大変助かってます。

対象商品 : 18867285
2021-07-07
用途: ゴム製品への検査不良箇所のマーク付け

今まではキャップ式の液体マーカーか糸で剥く鉛筆式を使っていました。
作業現場からキャップ式はいちいち締めるのが面倒で、
空けたままにすると直ぐに乾いてしまう。
鉛筆式も剥くのが面倒で色も見えにくいと相談が有りました。
ゴムに使っている他の方のレビューを参考に、購入を決めました。
作業者から「凄く良い!よく見つけてくれた」と感謝されました。
替え芯を使うとコストも安く抑えられるので、とてもいい買い物が出来たと思っています。

対象商品 : 18867285
2020-11-09
用途: マーキング
日吉工業株式会社

今まで、振ってから使用するマーカーを、ゴム使用していましたが、マーキングが取れてしまうという事があり、いろいろ探していました。
このマーキングホルダーは乾くのを待つこともなく、取れてしまう事もなく
助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 18867303
2020-09-26
用途: 検査チェックに使用しています
製造業

細いし持ち運びが便利
いままで色鉛筆タイプのダーマートを
使用していましたがむくのに手間がかかるし
太いし折れる
マーキングホルダーはとっても便利で重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 18867285
2022-12-06
用途: プラスチック成形品に書き込み
株式会社ギケン

10年愛用していたがクリップが折れてしまった。
欠点というほどではないが芯の残量が判りにくい。

対象商品 : 18867319
2020-03-18
用途: 各種構造物検査でのマーキング
有限会社アイティーエスサービス業

使いやすく、書き易いです。鉛筆タイプと違い、芯を付け替えて使えるのでコストパフォーマンスに優れていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする