マーキングホルダー替芯

マーキングホルダー替芯 - トンボ鉛筆マーキングホルダー替芯 - トンボ鉛筆マーキングホルダー替芯 - トンボ鉛筆マーキングホルダー替芯 - トンボ鉛筆マーキングホルダー替芯 - トンボ鉛筆
(2件のレビュー)
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4繰り返し・詰め替え対応内容量1個(6本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18867328C-10DM15855-9887
210
209
230(税込)
当日出荷
24118684C-10DM01855-9886
210
209
230(税込)
当日出荷
18867337C-10DM25855-9888
210
209
230(税込)
当日出荷
18867346C-10DM33855-9889
210
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24118684
2021-06-22
用途: マーキング作業
日吉工業株式会社

ゴムホースなどにもしっかりマーキング出来て、コスパもなかなか良いと思います。結構頻繁に購入しています。

対象商品 : 18867337
2021-04-23
用途: 墨出し
建設業・工事業

汚れや濡れたコンクリートにもしっかりとマーキングを行うことができます。色々なマーキング芯を使いましたが、硬すぎず柔らかすぎず、さらに安いのがこの一点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする