曜日別特売

カラーシャープ替芯

カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯 - uni(三菱鉛筆)
(6件のレビュー)
芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全8種類を絞り込む
芯色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18867425U05202NDC.13ピンク
200
189
208(税込)
当日出荷
18867434U05202NDC.15レッド
200
189
208(税込)
当日出荷
18867443U05202NDC.32ミントブルー
200
189
208(税込)
当日出荷
18867459U05202NDC.33ブルー
200
189
208(税込)
当日出荷
18867468U05202NDC.34ラベンダー
200
189
208(税込)
当日出荷
18867477U05202NDC.4オレンジ
200
189
208(税込)
当日出荷
18867486U05202NDC.6グリーン
200
189
208(税込)
当日出荷
18867495U05202NDCMIXミックス
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867443
2024-03-12
用途: 図面のチェック用
製造業

他のオンラインショップより安価に購入出来た。
消しゴムで消すとキレイに消せる

対象商品 : 18867434
2022-05-24
用途: 帳簿のチェック
建設業・工事業

芯は思ったよりも折れにくいと感じました。色もはっきりとしているので、帳簿のチェックに役立っています。

対象商品 : 18867434
2021-03-06
用途: 事務作業のチェック用
電気・ガス・熱供給・水道業

赤鉛筆の代わりで使用しています。
普通の赤鉛筆よりは消しゴムで消える感じがしますが、やっぱり跡が残ります。数年前に買った他社製のものよりは良いです。

対象商品 : 18867495
2020-10-14
用途: 下書き用
その他業種

イラストの下書きに使用しています。
近所の文具店より安く、描きやすくてリピします。

対象商品 : 18867434
2021-05-24
用途: 絵画作品の制作
その他業種

芯の太さが0.5mmしかないのが残念。0.7mmや0.9㎜のふとさもほしい。

対象商品 : 18867486
2020-05-09
用途: 受付業務で色分けに使っています。
医療・福祉・介護関連業

頻繁に消耗する物ではないので、1年に一度位のペースで購入しています。店頭やネットでもあまり売っていません。モノタロウさんでは色も豊富にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする