曜日別特売

クリフターノック式ボールペン

クリフターノック式ボールペン - uni(三菱鉛筆)クリフターノック式ボールペン - uni(三菱鉛筆)クリフターノック式ボールペン - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。
(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

方式ノック式商品タイプ本体内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
先端ボール径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18867574SN11807.240.7835-3494
100
99
109(税込)
当日出荷
18867565SN11807.150.7835-3495
100
取扱い終了
18867583SN11807W.13白ピンク0.7835-3496
100
取扱い終了
返品不可
18867599SN11807W.33-白青-835-6086
100
取扱い終了
返品不可
18867608SN11807W.4白オレンジ0.7835-3497
100
取扱い終了
18867617SN11807W.5-白黄緑-835-3498
100
取扱い終了
返品不可
18867626SN11807W.8-白水色-835-3499
100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867574
2023-06-04
用途: 作業時の記録時

クリップを開くと芯が引っ込む仕様なので、胸ポケットにしまう際に服を汚さずに済むので助かっています。

対象商品 : 18867574
2020-05-31
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

私は筆圧が強く、グリップが太めのこの製品を愛用している。手帳用に0.3mmぐらいのものがあれば、尚いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする