ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

ノック式3色ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
トラスコ品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762405SXE380005.13黒・赤・青0.5835-3523ピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
24762414SXE380005.24黒・赤・青0.5835-3522ブラック
800
699
769(税込)
当日出荷
24762423SXE380005.51黒・赤・青0.5835-3524ライトピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
18867739SXE380007.26黒・青・赤0.7835-3525シルバー
800
719
791(税込)
当日出荷
18867723SXE380007.24黒・青・赤0.7835-3526ブラック
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18867748SXE380007.65黒・青・赤0.7835-3528ボルドー
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18867757SXE380007.9黒・青・赤0.7835-3527ネイビー
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18867723SXE380007.2424762448SXE380007.24SXE380007.24 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762448ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)1本
699
税込769
注文コードが変更になりました
18867748SXE380007.6524762457SXE380007.65SXE380007.65 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762457ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)1本
699
税込769
注文コードが変更になりました
18867757SXE380007.924762439SXE380007.9SXE380007.9 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762439ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)1本
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867739
2022-09-13
用途: 事務作業
サービス業

スタイリッシュで大変気に入りました。リピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする