曜日別特売

環境配慮型ゴムシート 長巻

環境配慮型ゴムシート 長巻 - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻 - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻 - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻 - WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻 - WAKI(和気産業)

耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868055KGS-102310005
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
18868064KGS-10355005
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
18868046KGS-101150010
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする