WAKI(和気産業)
天然ゴムシート 長巻
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)
0.5
材質
NR(天然ゴム)
長さ(m)
10
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-40~70
内容量
1巻
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18868089
WGS-5510R
500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
18868073
WGS-51010R
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長